Referenties
ACE:MC6450EUM-1-HT
Rubix:A0156108

Productdetails : ACE STOOTDEMPER MC6450EUM-1-HT
Deze zelfinstellende schokdempers uit de innovatieve MAGNUM-serie van ACE zijn uitgerust met de modernste dempingstechnologie. U profiteert van de langere levensduur van de producten, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Daarvoor zorgen de nieuwste afdichtingstechnologie, een gehard geleidingslager en de geïntegreerde vaste aanslag. Door de hoge energieopname in een compacte vorm en een groot bereik van de effectieve massa (tussen 3 kg en 63700 kg!) ontstaan nieuwe perspectieven met betrekking tot de grootte van de demper en het gebruik van het machinevermogen. De doorlopende buitendraad en het uitgebreide assortiment accessoires dat is afgestemd op de MAGNUM-serie openen nieuwe mogelijkheden op het gebied van constructie en montage. Met zijn uitgebreide product- en accessoiresprogramma biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het samenstellen van de accessoires en het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2900 g |
| Type | mc |
| Baan | 48,6 mm |
| Land van oorsprong | US |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.140,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.380,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen