ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - MC3350EUM-0

ACE Industriële zelfcompensende schokdemper

Zie technische informatie

Referenties

ACE:MC3350EUM-0
Rubix:05320212
Fabrikant:MC3350EUM-0
EAN:4049012002721
ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - MC3350EUM-0

Technische samenvatting

Typemc
Baan48,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - MC3350EUM-0


Deze zelfcompensende schokdempers van ACE's innovatieve MAGNUM-serie zijn uitgerust met de nieuwste dempingstechnologie. U profiteert van de verlengde levensduur van de producten, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Dit wordt verzekerd door de nieuwste afdichtingstechnologie, een gloeibehandeld geleidingslager en de geïntegreerde positieve aanslag. Dankzij de hoge energieabsorptie in een compact ontwerp en een groot bereik van de effectieve belastingen (tussen 3 kg en 63700 kg!) ontstaan er nieuwe perspectieven wat betreft dempergrootte en de benutting van het vermogen van de machine. De continue buitendraad en de uitgebreide accessoires, afgestemd op de MAGNUM-serie, openen nieuwe mogelijkheden in het ontwerp en de montage. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en ondersteunen bij het ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Typemc
Baan48,6 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84879059
361,67 excl. BTW
/ stuk
437,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen