ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - SC650EUM-1

ACE miniatuur schokdemper, zacht contact en zelfcompenserend

Zie technische informatie

Referenties

ACE:SC650EUM-1
Rubix:05320228
Fabrikant:SC650EUM-1
EAN:4049012003469
ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - SC650EUM-1

Technische samenvatting

Typeminiatuur schokdemper
Baan25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ACE STOOTDEMPER ZELFINSTELLEND - SC650EUM-1


ACE-miniatuurdempers zijn onderhoudsvrije, kant-en-klare hydraulische machine-elementen. De SC-serie kan worden ontworpen met een lineaire of progressieve remcurve. Lange slagen zorgen voor zeer lage rem- en reactiekrachten. Ze hebben een geïntegreerde positieve aanslag en zijn bijzonder geschikt voor handlingapparatuur, lineaire cilinders, cilinders zonder zuigerstang, pneumatisch aangedreven sleden enz. Door het zeer kleine overlappende gewichtsbereik kunt u een effectief belastingsbereik van 0,7 kg tot 2088 kg ideaal afdekken. Met een zijdelingse belastingsadapter zijn impacthoeken tot 25° mogelijk. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE op maat gemaakte oplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en het ontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Typeminiatuur schokdemper
Baan25,4 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur66 °C
Lengte143 mm
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84879059
131,81 excl. BTW
/ stuk
159,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen