ACE STOOTDEMPER KLEIN ZELFINSTELL - SC190EUM-3
ACE miniatuur schokdemper, zachte aanslag en zelfcompensatie
Zie technische informatieReferenties
ACE:SC190EUM-3
Rubix:05320180
Fabrikant:SC190EUM-3
EAN:4049012003278

Productdetails : ACE STOOTDEMPER KLEIN ZELFINSTELL - SC190EUM-3
ACE miniatuur schokdempers zijn onderhoudsvrije, kant-en-klaar te monteren hydraulische machine-elementen. De SC-serie kan worden uitgevoerd met een lineaire of een progressieve remcurve. Lange slagen zorgen voor zeer lage rem- en reactiekrachten. Ze hebben een geïntegreerde positieve aanslag en zijn bijzonder geschikt voor manipulatoren, lineaire cilinders, zuigerstangvrije cilinders, pneumatisch aangedreven sledes enz. Door het zeer kleine overlapbereik van gewichten kunt u idealiter een effectief belastingsbereik van 0.7 kg tot 2088 kg bestrijken. Met een zijbelastingadapter zijn inslaghoeken tot 25° mogelijk. Met zijn uitgebreide assortiment producten en accessoires biedt ACE maatwerkoplossingen voor vrijwel elke toepassing. Onze deskundige adviseurs helpen u graag bij het configureren van de accessoires en ondersteunen u bij het ontwerp.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Type | miniatuur schokdemper |
| Baan | 16 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 66 °C |
| Lengte | 114,7 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,52 excl. BTW
/ stuk
€ 95,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen