Referenties
ACE:CA3X12EU-3F
Rubix:A0156879

Productdetails : ACE STOOTDEMPER CA3X12EU-3F
Zelfcompenserende en krachtige industriële schokdempers van ACE. Alle types van deze serie zijn ontworpen voor toepassingen waarbij een grote energiereductie en robuustheid belangrijk zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47630 g |
| Type | ca |
| Baan | 305 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.418,29 excl. BTW
/ stuk
€ 6.556,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen