Referenties
Fluke:II905
Rubix:A0894835
Fabrikant:5594650
EAN:0195112123126

Documenten
Productdetails : FLUKE ACOUSTIC IMAGER II905
Fluke ii905 Acoustic Imager met LeakQ™: Gaslekken detecteren, lokaliseren en beoordelen
De Fluke ii905 Acoustic Imager met LeakQ™ -technologie voor akoestische lekdetectie stelt onderhoudsteams in staat om gas- en vacuümlekken efficiënt te detecteren, lokaliseren en beoordelen. Of u nu te maken hebt met persluchtsystemen, pijpleidingen of industriële apparatuur, de Fluke ii905 biedt waardevolle inzichten om uw activiteiten te optimaliseren.
Belangrijkste kenmerken:
- Klaar voor gebruik: De Fluke ii905 wordt bedrijfsklaar geleverd. Het robuuste, ergonomische ontwerp zorgt voor gebruiksgemak, terwijl het grote 7-inch LCD-scherm duidelijke visualisatie van lekkages biedt.
- Snelle detectie: Zelfs gebruikers met minimale ervaring kunnen binnen enkele minuten beginnen met het detecteren van lekken. Het hulpmiddel schat de grootte en kosten van het lek, met een nieuwe functie voor het schatten van de afstand en de 1-10 LeakQ™-ernstindex.
- SoundMap™-overlay: Het 7-inch LCD-touchscreen projecteert een SoundMap™ over visuele beelden voor een snelle identificatie van de locatie van de lekkage.
- Intuïtieve interface: Isoleer eenvoudig lekgeluidsfrequenties en filter achtergrondgeluid weg.
- Tagging en organisatie: Gebruik beeld- en video-tagging, aantekeningen en mappen voor efficiënte organisatie.
- Bepaling lekgrootte: Geef prioriteit aan reparaties op basis van de grootte van het lek.
- Samenwerking: Met de rapportagetool kunnen afbeeldingen, tagging en notities naadloos worden gedeeld met teamleden en reparatiepersoneel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | acoustic imager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.363,49 excl. BTW
/ stuk
€ 27.059,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen