TESABAND WEEFSELTAPE 4671 25MTR X 50MM FLUOR ROZE

Acrylgecoate textieltape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tesa:4671 25M 50MM FLUORESCENT PINK
Rubix:A0478686
Fabrikant:04671-00069-10
EAN:4042448180742
TESABAND WEEFSELTAPE 4671 25MTR X 50MM FLUOR ROZE

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalacryl gecoat doek (rug), natuurlijk rubber (kleeflaag)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4671 25MTR X 50MM FLUOR ROZE


Dankzij de hoge sterkte en uitstekende vervormbaarheid is de tesa® 4671 gaffertape ideaal voor industriële en professionele toepassingen. Deze tape heeft een drager van acrylgecoate textiel en een kleefmassa van natuurrubber, wat zorgt voor betrouwbare hechting op uiteenlopende oppervlakken.

Kenmerken:
Deze textieltape is zeer vervormbaar en wordt gekenmerkt door de uitstekende hechting, zelfs op ruwe ondergronden, wat een stevige en duurzame bevestiging garandeert. De versterkte textielconstructie biedt een hoge rekkracht, terwijl de tape toch gemakkelijk met de hand af te scheuren blijft, wat een snelle, efficiënte toepassing mogelijk maakt. De acrylcoating biedt een mat oppervlak, reduceert reflecties en maakt dit product eenvoudig schrijfbaar. Tot slot laat deze tape zich verwijderen zonder lijmresten achter te laten en zonder onaangename geur, wat het gebruik bijzonder comfortabel maakt.

Specificaties:
- Drager: acrylgecoate textiel.
- Kleefmassa: natuurrubber.
- Biobased koolstofgehalte: 51%.
- Totale dikte: 280 µm.
- Rek bij breuk: 9%.
- Rekkracht: 70 N/cm.
- Weefsel: 120 draden/inch².
- Kleefkracht op staal: 3,8 N/cm.
- Temperatuurbestendigheid: tot 140 °C.
- Schuurbestendigheid: zeer goed.
- Waterbestendigheid: goed.

Normen:
tesa® 4671 voldoet aan de strengste kwaliteitsnormen. Het gehalte aan biogebaseerde koolstof (51%) is gecertificeerd volgens ASTM D6866-21.

Merkinformatie:
tesa® is een wereldleider in de productie van innovatieve kleefoplossingen voor de industrie en professionals. Met meer dan 125 jaar ervaring is het bedrijf aanwezig in meer dan 100 landen en biedt het een assortiment hoogwaardige producten die voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende markten. tesa® zet zich in voor duurzame ontwikkeling, integreert biogebaseerde componenten en gebruikt milieuvriendelijke productieprocessen. Het geeft de voorkeur aan innovatieve materialen om de ecologische voetafdruk te verkleinen en moedigt een circulaire aanpak aan door de recyclebaarheid van de producten te vergroten. Met deze initiatieven streeft tesa® ernaar hoogwaardige kleefmiddelen aan te bieden en tegelijkertijd de impact op de planeet te minimaliseren.

Sterke punten

- Goede water- en hittebestendigheid;
- Uitstekende hechting op ruwe oppervlakken;
- Hoge trek- en slijtvastheid;
- Eenvoudig met de hand af te scheuren;
- Verwijderbaar zonder lijmresten achter te laten;
- Matte afwerking voor betere leesbaarheid;
- 51% biogebaseerde koolstofsamenstelling voor een lagere milieu-impact.

Toepassingen

- Vloermarkering in magazijnen en werkplaatsen;
- Bevestiging van tapijten en vloerbekleding bij beurzen en evenementen;
- Bundeling en versteviging van zware leidingen en profielen;
- Bescherming van scherpe randen voor meer veiligheid;
- Sluiting van dozen en buizen voor opslag en verzending;
- Tijdelijke vloerbekleding in werkzones.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Breedte50 mm
Lengte25 m
Materiaalacryl gecoat doek (rug), natuurlijk rubber (kleeflaag)
Dikte0,28 mm
Kleurroze
Type tapedoek tape
€ 68,70 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 83,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Breedte

Lengte

Materiaal

Kleur