CRC 11681-AA SNELDROGENDE ACRYLVERF BLAUW RAL5002 400ML
ACRYLVERF
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:ACRYLIC PAINT 5002 Ultramarine Blue
Rubix:07028544
Fabrikant:11681-AA
EAN:5412386201134

Documenten
Productdetails : CRC 11681-AA SNELDROGENDE ACRYLVERF BLAUW RAL5002 400ML
Dankzij de unieke combinatie van flexibiliteit en hardheid is CRC Acrylverf zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf, waardoor het een uitstekende beschermende verf is voor een grote verscheidenheid aan harde oppervlakken in alle sectoren van de industrie.
Het kan gebruikt worden op metaal, harde overschilderbare kunststoffen, hout, beton, papier, glas... - Snelle droging: poederdroog na +/- 15 minuten - Zeer goede dekking - Regelbare spuitrichting dankzij de flexibele spuitkop - Weer- en UV-bestendig - Schok- en krasbestendig - Voor gebruik binnen en buiten
Het kan gebruikt worden op metaal, harde overschilderbare kunststoffen, hout, beton, papier, glas... - Snelle droging: poederdroog na +/- 15 minuten - Zeer goede dekking - Regelbare spuitrichting dankzij de flexibele spuitkop - Weer- en UV-bestendig - Schok- en krasbestendig - Voor gebruik binnen en buiten
ACRYLVERF 5002 ULTRAMARIJNBLAUW 400 ML
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Kleur | blauw |
| Afwerking | glanzend |
| RAL-code | 5002 |
| Max. Gebruikstemperatuur | 80 °C |
| Droogtijd | 10 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,08 excl. BTW
/ stuk
€ 9,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
