ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 52-547 MT 10

ActivArmr® 52-547

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:52-547-10
Rubix:22441018
Fabrikant:52547100
EAN:0076490497040
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 52-547 MT 10
brand logo

Technische samenvatting

Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 52-547 MT 10


De ActivArmr® 52-547 : 280 handschoen van Ansell is ontworpen om betrouwbare, duurzame bescherming te bieden in veeleisende industriële omgevingen. Hij heeft een robuuste constructie en levert uitzonderlijk veel comfort. De handschoen, voorheen bekend als Hyd-Tuf™52-547, is geschikt voor middelzware manipulatietoepassingen waarbij weerstand tegen schuren, scheuren, perforaties en snijden essentieel is. Het specifieke ontwerp garandeert een uitstekende greep, zelfs in droge omstandigheden, terwijl de handschoen gedurende lange perioden comfortabel blijft om te dragen.

Kenmerken:
Deze handschoen voor algemeen gebruik is gevoerd met jerseykatoen, voelt daardoor zacht aan en heeft een ergonomische pasvorm. De met nitril geïmpregneerde coating biedt een uitstekende grip en weerstand tegen schuren, olie, vet en vuil. Dankzij de zachte, soepele constructie behoudt de handschoen een goede beweeglijkheid en biedt hij betrouwbare bescherming tegen mechanische agressies. De handschoen is ontworpen voor intensief gebruik en absorbeert transpiratie zeer efficiënt, waardoor je handen droog en comfortabel blijven. Bovendien maakt het robuuste ontwerp dit product tot een duurzame, zuinige oplossing met een langere levensduur dan traditionele lederen handschoenen, waardoor het bijzonder geschikt is voor veeleisende omgevingen.

Specificaties:
- Lengte: 280 mm.
- Constructie: gesneden en genaaid.
- Manchetstijl: veiligheidsmanchet.
- Latexvrij.
- Antistatisch.
- Aanbevolen wastemperatuur: 40 °C.

Normen:
- EN 388:3111A: bescherming tegen mechanische risico’s (slijtage, snijden, scheuren, perforaties);
- EN ISO 21420: algemene eisen met betrekking tot comfort, behendigheid en huidveiligheid;
- REACH-conform: voldoet aan de Europese regelgeving inzake chemische stoffen;
- CE-categorie: II.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1905 en heeft zich ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Het ontwikkelt producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen en onderscheidt zich door zijn streven naar innovatie. Het merk biedt een ruim scala aan handschoenen voor specifieke toepassingen, gaande van werkomgevingen met een hoog risico tot omgevingen met voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Nitrile impregnated coating on a jersey liner.

Sterke punten

- Optimale bescherming tegen slijtage, snijwonden, scheuren en perforaties;
- Uitstekende grip in droge omstandigheden;
- Flexibel en ergonomisch ontwerp voor langdurig draagcomfort;
- Zachte en absorberende voering van jerseykatoen voor extra comfort;
- Hoge weerstand tegen olie, vet en vuil;
- Robuuste en duurzame materialen voor een lange levensduur;
- Latexvrij: vermindert het risico op allergieën;
- Makkelijk te onderhouden, wasbaar op 40 °C.

Toepassingen

Deze handschoen is ideaal voor de auto-industrie en de metaalproductie, voor toepassingen zoals:
- Werken met metaalplaten en -panelen;
- Assemblage en inspectie van onderdelen;
- Spuitgieten;
- Chassisassemblage, carrosserie-onderdelen snijden;
- Werken met materiaal met scherpe, ruwe randen;
- Panelen, onderdelen aanpassen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat10
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalkatoen
Kleurwit
Materiaalkatoenen jersey
Lengte280 mm
€ 6,67 excl. BTW
/ paar
€ 8,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat