ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 10

ActivArmr™ 97-003

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:97-003-10
Rubix:A0423607
Fabrikant:97003100
EAN:0076490474478
ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 10
Technische samenvatting
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-003 LABORER MT 10


Snijbestendige handschoenen voor middelzwaar gebruik, die grip combineren met slijtvastheid en trillingsbestendigheid.

Sterke punten

•Versterkte bescherming: ActivArmr® 97-003 veiligheidshandschoenen beschikken over INTERCEPT™ Cut Resistance Technology, gecombineerd met Kevlar®- en roestvrijstalen vezels, waardoor beschermende handschoenen ontstaan die snijbescherming volgens ANSI A4/EN ISO D bieden en zes keer betere scheurweerstand hebben dan standaard leren handschoenen
Verbeterde bescherming en grip: Gelvulling vermindert trillingen en schokken, terwijl de nitrilschuimcoating zorgt voor uitstekende grip in zowel natte als droge omstandigheden
Verhoogd comfort: Ontworpen met ZONZ™ Comfort Fit Technology, hebben de ActivArmr® 97-003 veiligheidswerkhandschoenen een ergonomisch, ademend ontwerp, voorzien van verstelbare Velcro®-manchetten voor meer behendigheid

Toepassingen

Positionering;Bediening van zware machines;Steigerbouw;Hydraulische installatie en testen;Vergruizing en lossen van erts;Primaire maling;Hydraulische reparatie;Productinspectie;Onderhoud van transportbanden en longwall;Algemene pompwerkzaamheden;Hanteren van gereedschap;Ventiel - leidingonderhoud en reparatie;Hanteren van scherp metaal;Apparatuuronderhoud Steigerbouw Pijpen hantering en isolatie Loodgieterij en zandstralen;Bediening van zware machines;Mijnbouw;Olie en gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
ESDnee
Coating van de handschoenennitril
Kleurzwart
Materiaalnylon, spandex, roestvrij staal, kevlar (voering);nitrilschuim (coating)
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
656,40 excl. BTW
/ 12 paar
794,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen