ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR MARIGOLD RIG0014Y CL00 MT 11
ActivArmr Electrical Protection Class 00 - RIG0014Y
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:RIG0014Y110
Rubix:A0207809
Fabrikant:RIG0014Y110
EAN:0076490104399

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR MARIGOLD RIG0014Y CL00 MT 11
De Ansell ACTIVARMR RIG0014Y handschoenen zijn ontworpen voor veiligheid bij werkzaamheden met laag voltage en bieden duurzame bescherming tegen elektrische risico’s. Deze handschoenen, gemaakt van natuurlijk latexrubber, combineren comfort, flexibiliteit en veiligheid. Dankzij hun ergonomische ontwerp verminderen ze de vermoeidheid van de handen.
Kenmerken:
De Ansell ACTIVARMR RIG0014Y handschoenen zijn vervaardigd van natuurlijk latexrubber volgens een milieubewust dompelprocédé, wat zorgt voor flexibiliteit en duurzaamheid. De hand-rust vorm en de niet-gesperde vingers bieden een comfortabele pasvorm, zelfs bij langdurig gebruik. De ruim uitlopende manchet biedt extra ruimte voor kleding en ventilatie, terwijl de gladde afwerking het aan- en uittrekken vergemakkelijkt. Deze handschoenen bieden gecertificeerde bescherming tegen vlambogen en waarborgen veiligheid bij werkzaamheden in de buurt van spanningsbronnen. Bovendien zijn ze bestand tegen zuren, ozon en zeer lage temperaturen, wat hun veelzijdigheid vergroot.
Specificaties:
- Materiaal coating: Natuurlijk rubberlatex
- Manchetstijl: Recht met omgerolde rand
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 360 mm
- Kleur: Geel
- Verpakking: 1 paar/zak, 10 zakken/karton
- Wasbestemperatuur: 60 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de normen EN ISO 21420 en EN 60903 voor elektrische bescherming en biedt klasse 00-bescherming (wisselspanning tot 500 volt en gelijkspanning tot 750 volt). De handschoenen zijn gecertificeerd voor vlambogen (APC 1 in combinatie met leren handschoenen 96-002) en bieden bescherming tegen laagintensieve bogen. Ze voldoen ook aan de norm EN 388 met een classificatie van 2111A, wat hun weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4) bevestigt. Volgens de ISO EN 13997-norm hebben ze een snijweerstand van niveau A.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Kenmerken:
De Ansell ACTIVARMR RIG0014Y handschoenen zijn vervaardigd van natuurlijk latexrubber volgens een milieubewust dompelprocédé, wat zorgt voor flexibiliteit en duurzaamheid. De hand-rust vorm en de niet-gesperde vingers bieden een comfortabele pasvorm, zelfs bij langdurig gebruik. De ruim uitlopende manchet biedt extra ruimte voor kleding en ventilatie, terwijl de gladde afwerking het aan- en uittrekken vergemakkelijkt. Deze handschoenen bieden gecertificeerde bescherming tegen vlambogen en waarborgen veiligheid bij werkzaamheden in de buurt van spanningsbronnen. Bovendien zijn ze bestand tegen zuren, ozon en zeer lage temperaturen, wat hun veelzijdigheid vergroot.
Specificaties:
- Materiaal coating: Natuurlijk rubberlatex
- Manchetstijl: Recht met omgerolde rand
- Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 360 mm
- Kleur: Geel
- Verpakking: 1 paar/zak, 10 zakken/karton
- Wasbestemperatuur: 60 °C
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de normen EN ISO 21420 en EN 60903 voor elektrische bescherming en biedt klasse 00-bescherming (wisselspanning tot 500 volt en gelijkspanning tot 750 volt). De handschoenen zijn gecertificeerd voor vlambogen (APC 1 in combinatie met leren handschoenen 96-002) en bieden bescherming tegen laagintensieve bogen. Ze voldoen ook aan de norm EN 388 met een classificatie van 2111A, wat hun weerstand tegen schuren (2/4), snijden (1/4), scheuren (1/4) en perforatie (1/4) bevestigt. Volgens de ISO EN 13997-norm hebben ze een snijweerstand van niveau A.
Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Ultieme pasvorm, comfort en prestaties voor de veiligheid en bescherming van elektriciens.
Sterke punten
- Elektrische weerstand voor betrouwbare bescherming tot 500 V AC en 750 V DC;
- Natuurlijk latexrubber voor verhoogde flexibiliteit en duurzaamheid;
- Ergonomisch ontwerp dat handvermoeidheid vermindert;
- Wijde manchet voor extra ruimte en betere ventilatie;
- Bestand tegen ozon, zuren en lage temperaturen;
- Gladde afwerking voor gemakkelijk aan- en uittrekken.
- Natuurlijk latexrubber voor verhoogde flexibiliteit en duurzaamheid;
- Ergonomisch ontwerp dat handvermoeidheid vermindert;
- Wijde manchet voor extra ruimte en betere ventilatie;
- Bestand tegen ozon, zuren en lage temperaturen;
- Gladde afwerking voor gemakkelijk aan- en uittrekken.
Toepassingen
De Ansell ACTIVARMR RIG0014Y handschoenen worden aanbevolen voor werkzaamheden met risico op spanningscontact, zoals door elektromonteurs, bij de productie en reparatie van hybride motoren en het onderhoud van elektrische installaties. Ze worden ook gebruikt bij het repareren van openbaar vervoermaterieel en telecommunicatienetwerken in de buurt van elektriciteitskabels. Deze handschoenen worden toegepast in sectoren zoals auto-industrie, bouw, mijnbouw en machines & uitrusting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Hoofdmateriaal | latex |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 724,80 excl. BTW
/ 10 paar
€ 877,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen