Referenties
Stahlwille:52110056
Rubix:10127939
EAN:4018754188178



Productdetails : STAHLWILLE NETADAPTER 110/230V 7760
Ingang: 110 V-230 V wisselstroom Uitgang: 12 V gelijkstroom met verwisselbare stopcontactadapters
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 100x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Type | netadapter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,13 excl. BTW
/ stuk
€ 64,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
