Referenties
3M:S221
Rubix:22110237
Fabrikant:7000088343
EAN:5010027735309

Productdetails : 3M S-221 ADEMSLANG S221
Ademhalingsslang voor het Versaflo™ S-200 Verseluchtsysteem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 65x260x310 mm |
| Gewicht verpakking | 600 g |
| Type | 3m s-221 ademslang s221 |
| Land van oorsprong | GB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes