TEROSON AFDICHTING MS 930 WIT KOKER 310 ML


Afdichtingsmiddel MS 930

Referenties
teroson:MS 930 WH CR 310ML M/L
rubix:07220098
fabrikant:2496647
ean:4058093023563

Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 930 WIT KOKER 310 ML


TEROSON MS 930 is een multifunctioneel, ééncomponent, thixotroop afdichtingsmateriaal op basis van silaan-gemodificeerd polymeer, dat uithardt door contact met luchtvochtigheid en een flexibele, duurzame, betrouwbare en elastische oplossing biedt. Huidvormings- en uithardingstijden variëren afhankelijk van vochtigheid en omgevingstemperatuur, terwijl de diepte van de voeg ook van invloed is op de uithardingstijd. Deze tijden kunnen verkort worden door de temperatuur of vochtigheid van de omgeving te verhogen. Door de verspuitbaarheid met pistool is het product gemakkelijk aan te brengen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. TEROSON MS 930 bevat geen oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen of PVC. Het hecht zonder primer op een grote verscheidenheid aan ondergronden en is compatibel met verschillende soorten verf. Dankzij de uitzonderlijke UV- en weerbestendigheid kan het zowel binnen als buiten worden gebruikt, om een optimale duurzaamheid van blootgestelde afdichtingen en assemblages te garanderen.

Specificaties:
- Verlenging, bij pauze: 250,0%.
- Treksterkte (ISO 37): 0,9 MPa.
- Snelheid van uitharding: 4 uur.
- Tijd tot volledige uitharding: 24,0 uur.
- Belangrijkste Eigenschappen: thixotroop.
- Fysieke vorm: pasta.

Normen:
Dit afdichtingsmiddel is in overeenstemming met:
- DIN 53504: deze norm definieert testmethoden voor het bepalen van de mechanische eigenschappen van kunststoffen, in het bijzonder treksterkte en rek bij breuk;
- DIN EN ISO 868: deze norm heeft betrekking op het meten van de hardheid met een Shore-hardheidsmeter voor kunststoffen en rubbers en garandeert een nauwkeurige karakterisering van de consistentie van het product.

Merkinformatie:
Teroson maakt deel uit van de Henkel-groep en biedt betrouwbare oplossingen op het gebied van lijmen en afdichten. Al tientallen jaren ontwikkelt het merk hoogwaardige producten voor assemblage, reparatie en onderhoud in een groot aantal industriële sectoren. Het bedrijf levert technische afdichtingsmiddelen, kleefstoffen, tapes en coatings die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van duurzaamheid en efficiëntie op het terrein. Als onderdeel van Henkel kan Teroson gebruikmaken van geavanceerde onderzoekscapaciteiten en een sterke internationale aanwezigheid.

Sterke punten

- Gemakkelijk aan te brengen dankzij de verspuitbare textuur;
- Snelle uitharding, aangepast aan de diepte van de voeg;
- Vrij van oplosmiddelen, isocyanaten, siliconen en PVC, voor meer veiligheid;
- Goede hechting zonder primer op een grote verscheidenheid aan ondergronden;
- Uitstekende UV- en weerbestendigheid;
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen;
- Compatibel met diverse geschikte verven.

Toepassingen

TEROSON MS 930 wordt aanbevolen voor alle afdichtings- en assemblagetoepassingen op diverse ondergronden waar flexibiliteit, duurzaamheid en weerstand tegen externe omstandigheden essentieel zijn. Het is bijzonder geschikt voor gebruik in industriële sectoren die een goede mechanische sterkte en een uitstekende UV-bestendigheid vereisen, zoals de bouw, voertuigproductie, industrieel onderhoud en elektrische apparatuur. Het kan worden gebruikt voor het afdichten van verbindingen, het bevestigen van onderdelen die onderhevig zijn aan trillingen, of als barrière tegen vocht in zowel binnen- als buitenomstandigheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Inhoud310 ml
TypeSilicone
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur80 °C
KleurWit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,61 excl. BTW
/ stuk
18,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen