ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D906 M30X1,50
Afdichtstop met binnenzeskant en conische buitendraad MF DIN 906 Staal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07660.300.150
Rubix:08131451
EAN:8715492154736

Productdetails : ST AFDICHTPLUG BZK METRISCH FIJN D906 M30X1,50
Afdichtstop met binnenzeskant en conische buitendraad MF DIN 906 Staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Gewoon Ataal |
| Norm | DIN 906 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Metrische diameter | M30 |
| Vorm van de kop | conische afdichtplug |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Grootte afdruk | sw17 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,23 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 36,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen