FAG WS 22208 E1/XL/2RSR TONLAGER TWEERIJIG

Afgedichte kogelgewrichtlagers WS222.. -E1

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:F-803019.PRL
FAG:WS22208-E1-XL-2RSR
Rubix:03038816
Fabrikant:0800230700000
EAN:4054364201067
FAG WS 22208 E1/XL/2RSR TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG WS 22208 E1/XL/2RSR TONLAGER TWEERIJIG


Dit tonlager van FAG is ontworpen om een robuuste, betrouwbare oplossing te bieden voor veeleisende industriële toepassingen. Met twee rijen rollen en een kooi van staalplaat combineert het een uitstekend zelfinstellend vermogen, hoge belastingscapaciteit en een langere levensduur. De gesloten constructie met slepende afdichtingen (-2RSR) zorgt voor een uitstekende afdichting, terwijl de cilindrische boring de montage vergemakkelijkt. Dit voorgesmeerde model beschikt over een ringvormige groef en drie smeergaten die efficiënt onderhoud zonder demontage garanderen.

Kenmerken:
De constructie met twee rijen symmetrische rollen zorgt voor een gelijkmatige verdeling van radiale en axiale belastingen, met behoud van een uitstekende dynamische stabiliteit. Slepende afdichtingen van NBR aan beide zijden bieden continue bescherming tegen externe verontreinigingen. De kooi van staalplaat vermindert de inertie en maakt een soepele werking bij matige toerentallen mogelijk. Het E1-ontwerp, zonder centrale schouders, optimaliseert de verdeling van de belastingen op de loopbanen. De extra breedte zorgt voor een groter contactoppervlak om de stabiliteit onder belasting te verbeteren en de levensduur van het lager te verlengen.

Onderhoud:
Dit lager is vooraf gesmeerd met Arcanol LOAD400 hoogwaardig vet. Het moet niet worden gewassen voor de installatie. Als nasmering nodig is, spuit dan langzaam hetzelfde vet in via de smeergaten, bij voorkeur tijdens rotatie om beschadiging van de afdichtingen te voorkomen. Het is belangrijk dat overmatige vulling wordt vermeden. Strikt onderhoud omvat het reinigen van de smeerpunten voor elk gebruik en regelmatige controle van de bedrijfsparameters (geluid, temperatuur, trillingen).

Afdichting:
De twee NBR-slepende afdichtingen zorgen voor een betrouwbare afdichting tegen vocht, stof en vloeistofspatten. Ze worden versterkt door een frame van staalplaat, wat een uitstekende mechanische sterkte garandeert. Hoewel de afdichtingen een lichte wrijving creëren, helpen ze om trillingen met een lage frequentie te verminderen. Deze gesloten configuratie verhoogt de duurzaamheid door de effectieve bescherming van de inwendige componenten en maakt nasmering tijdens het gebruik mogelijk, dankzij de ringvormige groef en de smeergaten.

Merkinformatie:
Schaeffler is een wereldwijd bekende industriële groep die synoniem staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechniek en machinebouwoplossingen. Het merk FAG, dat deel uitmaakt van de Schaeffler groep, is een onbetwiste marktleider en biedt een breed scala aan lagers om te voldoen aan de hoogste eisen in de meest uiteenlopende branches.

Belangrijkste Voordelen:
- Twee slepende afdichtingen voor optimale afdichting
- Lichtgewicht, robuuste plaatstalen kooi
- Zeer hoge dynamische belastingscapaciteit (E1-ontwerp)
- Extra breedte (WS) voor betere verdeling van de belastingen
- X-life technologie voor langere levensduur
- Geïntegreerd Arcanol LOAD400-vet voor zware omstandigheden
- Nasmering mogelijk zonder demontage
- Demping van trillingen met een lage frequentie

Toepassingen:
Dit FAG-lager is ontworpen voor toepassingen met hoge belastingen, zoals brekers, molens, zware persen, trommels in transportbanden en massieve draagrollen. Het is ideaal voor industriële sectoren zoals mijnbouw, de cementindustrie, de staalindustrie, recycling en de zware machinebouw, waar robuustheid, afdichting en duurzaamheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht546 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte28 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r91000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 175,05 excl. BTW
/ stuk
€ 211,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen