SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M33
AFNOR sluitringen, vorm LL
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU33A2
Rubix:A0823031
Fabrikant:255132L33
EAN:4043377358141


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 0 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M33
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M33
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 33 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 0 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Metrische diameter | M33 |
| Maat | l |
| Dikte | 0 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 19,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
33 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
0 mm
Metrische diameter
M33