Referenties
Dichtomatik:67188767
Rubix:04116126
Fabrikant:67188767

Productdetails : MANCHET DP8 20X28X4/7 PU
Enkelwerkend Uitstekende afstrijklip Met steunsegmenten Zonder metalen hoekring Extra diameter op de buitenste zitting
Sterke punten
Extra niveau op de buitenzitting zorgt voor een betere afdichting en afstrijkracht Goede afstrijkcapaciteit tegen vuil Hoge slijtvastheid Geen drukontlastingsboring nodig Steunen op de binnendiameter zorgen voor een goede passing Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Hoogte | 7 mm |
| Land van oorsprong | TR |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
