• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.402)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.644)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.366)
    • Lagertechniek(49.154)
    • Lineair techniek(2.007)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(1.905)
    • Riem -en kettingtechniek(33.124)
    • Askoppelingstechniek(3.017)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.736)
    • Dempingtechniek(1.743)
    • Smeertechniek aandrijving(716)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Gewrichtslagers / Glijlagers(4.572)
    • Wentellagers(33.906)
    • Lagerhuizen / Lagerblokken(5.505)
    • Onderhoud / toebehoren / service voor lagertechniek(5.171)
    Bekijk Lagertechniek
    1. Rubix Categorieën
    2. Mechanische aandrijving
    3. Lagertechniek
    4. Gewrichtslagers / Glijlagers
    5. Gewrichtslagers
    6. Gewrichtslagers
    7. AKN GEH 15 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

    Gewrichtslagers akn GEH 15 ES

    Gewrichtslagers akn

    Zie technische informatie

    Referenties

    akn:GEH 15 ES
    Rubix:03436119
    brand logo

    Productdetails : AKN GEH 15 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 24,10 excl. BTW
    / stuk
    € 29,16 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    Gewrichtslagers akn GEG 30 ESGewrichtslagers akn GEH 40 ESGewrichtslagers akn GE 25 TE-2RSGewrichtslagers SKF GEZ 200 ES-2RS, Buitendiameter: 80.963 mm | Breedte: 44.45 mm | Binnendiameter: 51 mmGewrichtslagers SKF GE 90 ES-2LS, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 60 mm | Binnendiameter: 90 mmGewrichtslagers SKF GEG 80 ES, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 80 mm | Binnendiameter: 80 mmGewrichtslagers akn GEH 20 CGewrichtslagers INA GE10-PB, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mmGewrichtslagers INA GE280-DO-2RS-A, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 155 mm | Binnendiameter: 280 mmGewrichtslagers akn GE 160 TA-2RSGewrichtslagers INA GE220-DO-2RS-A, Buitendiameter: 320 mm | Breedte: 135 mm | Binnendiameter: 220 mmGewrichtslagers SKF GE 4 E, Buitendiameter: 12 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 4 mmGewrichtslagers Igus SAM-20, Buitendiameter: 44 mm | Breedte: 8.6 mmGewrichtslagers akn GEH 160 ES-2RSGewrichtslagers akn GE 70 ES
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap