Referenties
Seeger Orbis:SP 37
Rubix:03432601

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 37 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : AKN SP 37 VEERRING DIN5417
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34,4 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,12 mm |
| Norm | DIN 5417 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,67 excl. BTW
/ stuk
€ 0,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden