ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 PLUS HOOD 111 WIT MT 5XL

AlphaTec 1500 Plus gestikt model 111

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:WH15S-00111 5XL
Rubix:A0208628
Fabrikant:WH15S-00111-09
ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 PLUS HOOD 111 WIT MT 5XL

Technische samenvatting

Maat5xl
Hoofdmateriaaltextiel
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 1500 PLUS HOOD 111 WIT MT 5XL


De AlphaTec® 1500 PLUS Gestikt – Model 111 is een gespecialiseerde beschermende overall tegen deeltjes, asbest en lichte chemische gevaren. Met zijn antistatische SMS-stof biedt deze overall een uitstekende deeltjesfiltering en ademend vermogen. Dankzij het ergonomische ontwerp combineert hij bescherming met optimale bewegingsvrijheid.

Kenmerken:
De AlphaTec® 1500 PLUS Stitched overall is vervaardigd uit SMS-stof die bescherming biedt tegen asbest en 99,9% van de deeltjes met een grootte van meer dan 3 micron, evenals baksteen- en cementstof, lichte aërosolen en nevels. De lucht- en waterdampdoorlatende stof vermindert blootstelling van dragers aan hittestress, wat zorgt voor superieur comfort bij langdurig gebruik. De driedelige capuchon, elastiek in de kap, taille en rond de polsen en enkels garanderen een optimale pasvorm, terwijl de vingerlussen een goede houvast bieden. Rode stiksels zorgen voor gemakkelijke identificatie, wat de veiligheid en praktische bruikbaarheid verhoogt.

Specificaties:
- Materiaal: SMS-stof
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: S, XL, 2XL, 4XL, 5XL
- Kleur: Wit

Normen:
Deze AlphaTec® 1500 PLUS Stitched – Model 111 voldoet aan de volgende Normen:
- EN 1073-2:2002: Bescherming tegen besmetting door radioactieve deeltjes.
- EN 1149-5:2018: Bescherming tegen elektrostatische risico’s, voorkomt gevaarlijke vonkvorming.
- EN ISO 13688:2013: Algemene eisen voor beschermende kleding, waarborgt comfort en duurzaamheid.
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Bescherming tegen vaste zwevende deeltjes.
- EN 13034:2005 + A1:2009: Beperkte bescherming tegen spatten van vloeibare chemicaliën.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in persoonlijke beschermingsoplossingen en biedt een breed gamma producten aan zoals handschoenen, kleding en veiligheidsuitrusting. Het merk, dat in 1893 werd opgericht, is toonaangevend geworden dankzij zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Ansell ontwikkelt producten voor diverse sectoren, zoals de industrie, de gezondheidszorg en de voedingsindustrie, en voldoet daarbij aan de strengste veiligheidseisen. Het bedrijf richt zich ook op duurzaamheid en gebruikt milieuvriendelijke praktijken in zijn productieproces. Zijn assortiment is gebaseerd op geavanceerde technologieën die optimale bescherming bieden en tegelijkertijd het nodige comfort en de nodige beweeglijkheid voor werknemers garanderen. Ansell engageert zich om zijn klanten te helpen om de veiligheid en de efficiëntie op de werkplek te verbeteren en blijft zo een pionier in de PBM-sector.
Comfortabele bescherming tegen gevaarlijke deeltjes in kritische omgevingen.

Sterke punten

- Lichte chemische weerstand en bescherming tegen asbest;
- Filtert 99,9% van de deeltjes met een grootte van meer dan 3 micron, evenals baksteen- en cementstof, lichte aërosolen en nevels;
- Ademend ontwerp met lucht- en waterdampdoorlatendheid, vermindert hittestress;
- Geoptimaliseerde pasvorm met driedelige capuchon en elastieken aan polsen, taille en enkels voor extra comfort;
- Vingerlussen voor een goede houvast.

Toepassingen

De AlphaTec® 1500 PLUS Stitched – Model 111 is ideaal voor diverse industriële toepassingen, zoals het uitpakken van bulkgoederen, laden en lossen van procesapparatuur, en montage- en inspectiewerkzaamheden. De overall is ook geschikt voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan productielijnen, evenals voor schilderwerkzaamheden met gereedschap of robots. Belangrijke sectoren zijn de chemische industrie, bouw, metallurgie, biowetenschappen, en de productie van industriële materialen en kapitaalgoederen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid30
Maat5xl
Hoofdmateriaaltextiel
Kleurwit
Materiaalsms-weefsel met antistatische behandeling
€ 181,80 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 219,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat