ANSELL OVERALL ALPHATEC 2000 STD HOOD 111 WIT MT L

AlphaTec 2000 standard bound model 111

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:WH20B-00111-04
Rubix:22371444
Fabrikant:WH20B-00111-04
EAN:5013756000021
ANSELL OVERALL ALPHATEC 2000 STD HOOD 111 WIT MT L
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maatl
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 2000 STD HOOD 111 WIT MT L


De AlphaTec 2000 Standaard - Model 111 overall biedt bescherming tegen chemische en biologische risico’s. Het ontwerp zorgt voor comfort en ademend vermogen, waardoor warmtebelasting wordt verminderd. Veelzijdig en duurzaam, ideaal voor diverse industriële sectoren waar verhoogde veiligheid vereist is.

Kenmerken:
De AlphaTec® 2000 Standaard - Model 111 is gemaakt van gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën. Dit materiaal biedt gematigde chemische bescherming tegen vloeibare en deeltjesvormige biologische gevaren, inclusief radioactieve deeltjes. Daarnaast beschermt het tegen door bloed overgedragen ziekteverwekkers en bestreidingsmiddelen. Het ademende ontwerp en de geoptimaliseerde pasvorm zorgen voor een hoog draagcomfort, met een driedelige capuchon en een tweewegrits met hersluitbare stormflap. Elastiek in kap, taille en rond polsen en enkels bieden extra bescherming tegen spatten. Het weefsel dat niet pluist vermindert het risico op kruisbesmetting in kritieke ruimten, ondersteund door antistatische eigenschappen. Het ontwerp is latex- en siliconenvrij, waardoor de risico's van latexallergieën Type IV of de overdracht van verontreinigende stoffen op metaal bij het spuiten tot een minimum worden beperkt.

Specificaties:
- Materiaal: Gebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
- Type naden: Gebonden
- Houdbaarheidstermijn: 5 jaar
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Beschikbare maten: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL
- Kleur: Wit, Groen
- Verpakking: Individueel verpakt

Normen:
Deze AlphaTec 2000 Model 111 overall voldoet aan de volgende Normen:
- EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Bescherming tegen in de lucht zwevende vaste deeltjes.
- EN 13034:2005 + A1:2009: Beperkte bescherming tegen spatten van vloeibare chemicaliën.
- EN 1073-2:2002: Bescherming tegen radioactieve deeltjes.
- EN 1149-5:2018: Antistatische bescherming ter voorkoming van elektrostatische ontladingen.
- EN 14126:2003: Bescherming tegen infectieuze agentia.
- DIN 32781:2010: Bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.
- EN ISO 13688:2013: Algemene eisen voor beschermende kleding.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.
Gemaakt van superieure ademende microporeuze laminaattechnologie voor superieure bescherming tegen vloeistofnevel met een laag risico en fijne deeltjes.

Sterke punten

- Effectieve barrière tegen chemische stoffen en vloeibare en deeltjesvormige biologische gevaren;
- Vermindering van warmtebelasting dankzij ademend microporeus laminaat;
- Minimaliseert risico op kruisbesmetting in kritieke ruimten;
- Latex- en siliconenvrij ontwerp voor minder risico op allergieën en oppervlaktefouten;
- Driedelige capuchon en tweewegrits voor optimale bescherming en gebruiksgemak.

Toepassingen

De AlphaTec 2000 Model 111 overall is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals het schoonmaken en voorbereiden van cleanrooms, onderhoud en reparatie van productielijnen, en reiniging van installaties en machines. Ze is bijzonder geschikt voor sectoren zoals biowetenschappen, de auto-industrie, voedselverwerking, defensie, landbouw en de chemische sector. Ook medische nooddiensten en nutsbedrijven profiteren van de beschermende eigenschappen om operators in kritieke omstandigheden veilig te houden.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Maatl
Hoofdmateriaalpolyethyleen
Kleurwit
Materiaalgebonden polyethyleenlaminaat met microporiën
€ 9,83 excl. BTW
/ stuk
€ 11,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat

l