ANSELL OVERALL ALPHATEC 4000 HOOD SOCKS 122 GROEN MT 3XL
AlphaTec® 4000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:GR40T-00122-07
Rubix:A0209198
Fabrikant:GR40T-00122-07
EAN:5013756003855

Documenten
Productdetails : ANSELL OVERALL ALPHATEC 4000 HOOD SOCKS 122 GROEN MT 3XL
Het Ansell AlphaTec® 4000 beschermpak is ontworpen voor het hanteren, overhevelen en de interventie in risicogebieden en integreert een meerlaagse technologie voor volledige chemische lichaamsbescherming. Het dubbele sluitsysteem en de ultrasoon gelaste naden versterken de integriteit van de uitrusting bij werkzaamheden met een hoog risiconiveau.
Kenmerken:
De Ansell AlphaTec® 4000 beschermende overall is opgebouwd rond een meerlaagse, non-woven gelamineerde barrièremembraantechnologie (MICROCHEM™), die is ontwikkeld voor volledige chemische lichaamsbescherming. De constructie wordt aangevuld met een tweedelige capuchon, geïntegreerde sokken, dubbele mouwen en een dubbele ritssluiting, waardoor potentiële indringpunten tot een minimum worden beperkt. Gebreide binnenmanchetten in combinatie met het textielachtige binnenmateriaal verhogen het draagcomfort bij langdurig gebruik en ondersteunen een vlotte uitvoering van werkzaamheden. De capuchon, taille, manchetten, enkels en laarsoverkappen zijn elastisch uitgevoerd, wat bijdraagt aan een goede positionering van de overall tijdens beweging en het aan- en uittrekken vereenvoudigt. De naden zijn gelast en afgedicht met een thermisch aangebrachte tape, waardoor een continue barrière ontstaat, ook ter hoogte van de assemblagezones. Geïntegreerde voeten met laarsoverkappen vervolledigen de bescherming aan de onderzijde en beperken onderbrekingen tussen overall en schoeisel.
Specificaties:
• Merk: Ansell
• Benaming: chemische beschermende overall voor volledige lichaamsbescherming
• Productreferentie: AlphaTec® 4000 – model 122
• Ansell-referentie: G40T122
• Weefseltype: MICROCHEM™ type 4000
• Materiaal: meerlaagse non-woven gelamineerde barrièremembraan
• Naadtype: gelaste naden met thermisch aangebrachte afdichtingstape
• Stofgewicht: 103 g/m²
• Kleur: groen
• Verkrijgbaar in verschillende maten.
• Verpakking: individueel verpakt
• Houdbaarheid: 5 jaar
Normen:
Deze beschermende overall is voorzien van CE-markering en is een PBM van categorie III conform Verordening (EU) 2016/425 voor levensbedreigende risico’s.
Hij voldoet aan:
• EN ISO 13688:2013 – algemene eisen voor beschermende kleding
• EN 14605:2005 + A1:2009 – chemische beschermkleding type 3-B en type 4-B
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – bescherming tegen vaste deeltjes, type 5-B
• EN 1073-2:2002 – bescherming tegen radioactieve deeltjes
• EN 14126:2003 – bescherming tegen infectieuze agentia
• EN 1149-5:2018 – antistatische eigenschappen
Kenmerken:
De Ansell AlphaTec® 4000 beschermende overall is opgebouwd rond een meerlaagse, non-woven gelamineerde barrièremembraantechnologie (MICROCHEM™), die is ontwikkeld voor volledige chemische lichaamsbescherming. De constructie wordt aangevuld met een tweedelige capuchon, geïntegreerde sokken, dubbele mouwen en een dubbele ritssluiting, waardoor potentiële indringpunten tot een minimum worden beperkt. Gebreide binnenmanchetten in combinatie met het textielachtige binnenmateriaal verhogen het draagcomfort bij langdurig gebruik en ondersteunen een vlotte uitvoering van werkzaamheden. De capuchon, taille, manchetten, enkels en laarsoverkappen zijn elastisch uitgevoerd, wat bijdraagt aan een goede positionering van de overall tijdens beweging en het aan- en uittrekken vereenvoudigt. De naden zijn gelast en afgedicht met een thermisch aangebrachte tape, waardoor een continue barrière ontstaat, ook ter hoogte van de assemblagezones. Geïntegreerde voeten met laarsoverkappen vervolledigen de bescherming aan de onderzijde en beperken onderbrekingen tussen overall en schoeisel.
Specificaties:
• Merk: Ansell
• Benaming: chemische beschermende overall voor volledige lichaamsbescherming
• Productreferentie: AlphaTec® 4000 – model 122
• Ansell-referentie: G40T122
• Weefseltype: MICROCHEM™ type 4000
• Materiaal: meerlaagse non-woven gelamineerde barrièremembraan
• Naadtype: gelaste naden met thermisch aangebrachte afdichtingstape
• Stofgewicht: 103 g/m²
• Kleur: groen
• Verkrijgbaar in verschillende maten.
• Verpakking: individueel verpakt
• Houdbaarheid: 5 jaar
Normen:
Deze beschermende overall is voorzien van CE-markering en is een PBM van categorie III conform Verordening (EU) 2016/425 voor levensbedreigende risico’s.
Hij voldoet aan:
• EN ISO 13688:2013 – algemene eisen voor beschermende kleding
• EN 14605:2005 + A1:2009 – chemische beschermkleding type 3-B en type 4-B
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 – bescherming tegen vaste deeltjes, type 5-B
• EN 1073-2:2002 – bescherming tegen radioactieve deeltjes
• EN 14126:2003 – bescherming tegen infectieuze agentia
• EN 1149-5:2018 – antistatische eigenschappen
Ontworpen om een uitstekende barrière te bieden tegen een breed scala aan organische en anorganische chemicaliën en biologische agenten.
Sterke punten
• Vermindert het risico op chemische blootstelling dankzij de meerlaagse barrièremembraantechnologie en uitgebreide permeatietests op meer dan 200 chemische stoffen
• Beperkt potentiële indringpunten door dubbele mouwen, een dubbel ritssluitsysteem en gelaste naden met afdichtingstape
• Verhoogt het comfort bij langdurig gebruik dankzij gebreide binnenmanchetten en het textielachtige binnenmateriaal
• Vereenvoudigt aan- en uittrekken en verbetert de pasvorm dankzij de elastische tweedelige capuchon, taille, manchetten, enkels en geïntegreerde voeten met laarsoverkappen
• Beperkt potentiële indringpunten door dubbele mouwen, een dubbel ritssluitsysteem en gelaste naden met afdichtingstape
• Verhoogt het comfort bij langdurig gebruik dankzij gebreide binnenmanchetten en het textielachtige binnenmateriaal
• Vereenvoudigt aan- en uittrekken en verbetert de pasvorm dankzij de elastische tweedelige capuchon, taille, manchetten, enkels en geïntegreerde voeten met laarsoverkappen
Toepassingen
De AlphaTec® 4000 beschermende overall (model 122) is bestemd voor besmette omgevingen en werkzaamheden met vaste of vloeibare chemische stoffen in uiteenlopende industriële en operationele situaties. Hij wordt aanbevolen voor het hanteren van chemicaliën, vullen, mengen en laden van grondstoffen, het overhevelen van vaste en vloeibare componenten, het openen of laten leeglopen van pompen, kleppen of leidingen, het laden en lossen van procesapparatuur, het verzamelen van monsters van grondstoffen, het concentreren, mengen en palletiseren, noodsituaties met gevaarlijke stoffen, het assembleren en demonteren van apparatuur. Daarnaast is dit beschermpak geschikt voor noodinterventies, waaronder HAZMAT-interventies, en voor montage- en demontagewerkzaamheden waarbij blootstelling aan gevaarlijke stoffen mogelijk is. Typische toepassingssectoren zijn onder meer de chemische sector, biowetenschappen, mijnbouw, reddings- en brandbestrijdingsdiensten, energie, de service na verkoop in de autosector, medische nooddiensten en voedselverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 7 |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 871,60 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 1.054,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen