Referenties
Klüber Lubrication:ALTEMP Q NB 50 80G
Rubix:07400032
Fabrikant:0050110319
Documenten
Productdetails : KLUBER ALTEMP Q NB 50 - TUBE 80 GR
ALTEMP Q NB 50 is een wit/beige smeerpasta met een minerale basisolie, een bariumcomplexzeep en anorganische vaste smeermiddelen. Naast de toepassing als een universele montagepasta, is dit product zeer geschikt voor wrijvingspunten met een kleine tot minimale beweging, onder een hoge, statische of dynamische belasting.
Sterke punten
• Lage smeerkosten voor initiële smering en nasmering, dankzij de lange levensduur van het water- en stoffenbestendige product
• De goede slijtage- en corrosiebescherming draagt bij aan het verkleinen van de montagekrachten en schroefkoppels en voorkomt tribocorrosie en passingroest
• Hoog drukabsorptievermogen waarborgt een constante spankracht en zorgt daardoor voor de stevige bevestiging van gereedschap of werkstukken in klemmen van machinewerktuigen
• De goede slijtage- en corrosiebescherming draagt bij aan het verkleinen van de montagekrachten en schroefkoppels en voorkomt tribocorrosie en passingroest
• Hoog drukabsorptievermogen waarborgt een constante spankracht en zorgt daardoor voor de stevige bevestiging van gereedschap of werkstukken in klemmen van machinewerktuigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Gewicht | 80 g |
| Verpakkingseenheid | buis |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,91 excl. BTW
/ stuk
€ 64,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden