Referenties
CRC:Alu HiTemp
Rubix:07028958
Fabrikant:32421-AA
EAN:5412386059520

Documenten
Productdetails : CRC 32421-AA ALU HI-TEMP 500ML
De hoge temperatuurverf (“ALU HiTemp”) van CRC met een hoogwaardige aluminiumcoating biedt uitzonderlijke bescherming tegen extreme thermische omstandigheden, met een temperatuurbestendigheid tot 600 °C.
Kenmerken:
Deze spuitbusverf is geformuleerd op basis van siliconenharsen en actieve aluminiumpigmenten om optimale bescherming te bieden, zelfs bij hoge thermische belastingen. De specifieke samenstelling zorgt voor een hoge thermische stabiliteit en uitstekende duurzaamheid van de verflaag. Dit product droogt snel bij kamertemperatuur en behoudt zijn beschermende eigenschappen bij langdurige blootstelling aan weersinvloeden. Deze verf is zonder lood en chromaat, voldoet aan moderne milieunormen en bevat geen gechloreerde of aromatische oplosmiddelen. Dankzij het gebruik van dimethylether als drijfgas is de toepassing nauwkeurig te controleren.
Specificaties:
- Verpakking: spuitbus van 500 ml
- Uiterlijk: matte aluminiumafwerking
- Type hars: silicone
- Type pigment: aluminium
- Dichtheid bij 20 °C: 0,99 (aerosol)
- Vlampunt: -4 °C (aerosol)
- Dekkend vermogen: ca. 2,7 m² per 400 ml (bij 30 µm droge laag)
- Stofdroog: 15 minuten bij 20 °C (45 % RV)
- Volledig uitgehard: 1 u bij 200 °C of 45 min bij 250 °C
- Aanbevolen laagdikte: 25 tot 30 µm
- Verdunner/reiniger: M.E.K., acetaat
- Warmtebestendigheid: 600 °C continu, 635 °C cyclisch
- Breng bij voorkeur twee dunne lagen aan (met 15 tot 30 minuten tussenpauze) in plaats van één dikke laag.
Normen:
- Voldoet aan ASTM D-2485-68 voor warmtebestendigheid
- Hechting getest volgens NFT 30038
- REACH-conform (EG nr. 1907/2006)
- ISO 9001-certificering voor alle CRC-productieprocessen.
Merkinformatie:
CRC Industries is al meer dan 60 jaar een wereldleider in de ontwikkeling van gespecialiseerde chemische oplossingen voor industrieel onderhoud en reparatie. Met een sterke aanwezigheid in Europa richt het bedrijf zich op innovatie, kwaliteit en klantenservice. Het is ISO 9001-gecertificeerd en zet zich in om producten te leveren die de prestatie-eisen overtreffen en tegelijkertijd milieuvriendelijke processen bevorderen. CRC biedt meer dan 1300 productreferenties aan voor professionals en particulieren.
Kenmerken:
Deze spuitbusverf is geformuleerd op basis van siliconenharsen en actieve aluminiumpigmenten om optimale bescherming te bieden, zelfs bij hoge thermische belastingen. De specifieke samenstelling zorgt voor een hoge thermische stabiliteit en uitstekende duurzaamheid van de verflaag. Dit product droogt snel bij kamertemperatuur en behoudt zijn beschermende eigenschappen bij langdurige blootstelling aan weersinvloeden. Deze verf is zonder lood en chromaat, voldoet aan moderne milieunormen en bevat geen gechloreerde of aromatische oplosmiddelen. Dankzij het gebruik van dimethylether als drijfgas is de toepassing nauwkeurig te controleren.
Specificaties:
- Verpakking: spuitbus van 500 ml
- Uiterlijk: matte aluminiumafwerking
- Type hars: silicone
- Type pigment: aluminium
- Dichtheid bij 20 °C: 0,99 (aerosol)
- Vlampunt: -4 °C (aerosol)
- Dekkend vermogen: ca. 2,7 m² per 400 ml (bij 30 µm droge laag)
- Stofdroog: 15 minuten bij 20 °C (45 % RV)
- Volledig uitgehard: 1 u bij 200 °C of 45 min bij 250 °C
- Aanbevolen laagdikte: 25 tot 30 µm
- Verdunner/reiniger: M.E.K., acetaat
- Warmtebestendigheid: 600 °C continu, 635 °C cyclisch
- Breng bij voorkeur twee dunne lagen aan (met 15 tot 30 minuten tussenpauze) in plaats van één dikke laag.
Normen:
- Voldoet aan ASTM D-2485-68 voor warmtebestendigheid
- Hechting getest volgens NFT 30038
- REACH-conform (EG nr. 1907/2006)
- ISO 9001-certificering voor alle CRC-productieprocessen.
Merkinformatie:
CRC Industries is al meer dan 60 jaar een wereldleider in de ontwikkeling van gespecialiseerde chemische oplossingen voor industrieel onderhoud en reparatie. Met een sterke aanwezigheid in Europa richt het bedrijf zich op innovatie, kwaliteit en klantenservice. Het is ISO 9001-gecertificeerd en zet zich in om producten te leveren die de prestatie-eisen overtreffen en tegelijkertijd milieuvriendelijke processen bevorderen. CRC biedt meer dan 1300 productreferenties aan voor professionals en particulieren.
Sterke punten
- Uitzonderlijke thermische bestendigheid tot 600 °C
- Duurzame coating zonder afschilfering of loslaten
- Nauwkeurige, eenvoudige toepassing dankzij dimethylether
- Esthetische, beschermende aluminiumafwerking
- Duurzame coating zonder afschilfering of loslaten
- Nauwkeurige, eenvoudige toepassing dankzij dimethylether
- Esthetische, beschermende aluminiumafwerking
Toepassingen
De hittebestendige verf van CRC is ideaal voor het beschermen en verfraaien van apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge temperaturen. Het wordt vooral gebruikt op kachelpijpen, verbrandingsinstallaties, radiatoren, uitlaat- en inlaatspruitstukken, kachels, motoren, ovens en schoorstenen. Het moet worden aangebracht op een schoon, ontvet en ontroest oppervlak voor een optimale hechting en levensduur van de coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Kleur | zilver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 323,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 391,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
