ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-20-100-BL

Aluminium beugelgreep

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 565-20-100-BL
Rubix:0999001894
Fabrikant:GN 565-20-100-BL
EAN:4045525294479
ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-20-100-BL

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 565-20-100-BL


GN 565 beugelgrepen zijn gemaakt van getrokken aluminium profiel. Ze worden gekenmerkt door hun stabiliteit en ergonomisch ontwerp. Door het fabricageproces (buigen) kunnen speciale lengtes in relatief kleine hoeveelheden worden geleverd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht87 g
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingAluminium
Diameter20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode83024900
€ 8,63 excl. BTW
/ stuk
€ 10,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

100 mm