HYDROWEAR AMK. OVERALL RWS ASSEN 048465 FLUO ORANJE MT 64
Amerikaanse overall Assen RWS
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:048465-64
Rubix:22091181
EAN:5420011712399

Productdetails : HYDROWEAR AMK. OVERALL RWS ASSEN 048465 FLUO ORANJE MT 64
ASSEN 46 64
bib trouwers Beaver EN 471 RWS
fluor orange
Amerikaanse overalll
verstelbaar in taille d.m.v. elastiek
elastiek bij banden en aan de zijkanten voor optimale pasvorm
2 zakken met intast
dijbeenzak met klep en penhouder
bib trouwers Beaver EN 471 RWS
fluor orange
Amerikaanse overalll
verstelbaar in taille d.m.v. elastiek
elastiek bij banden en aan de zijkanten voor optimale pasvorm
2 zakken met intast
dijbeenzak met klep en penhouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 64 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,98 excl. BTW
/ stuk
€ 78,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen