MASCOT AMERIKAANSE OVERALL TROFA HI-VIS ROOD D.ANTR. M 9
Amerikaanse Overall Trofa Hi-vis rood/donkerantraciet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:14969-860-A49-90C58
Rubix:22834842
EAN:5711074194483

Documenten
Productdetails : MASCOT AMERIKAANSE OVERALL TROFA HI-VIS ROOD D.ANTR. M 9
Fluorescerend, met schuine reflectie. Teflon® maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met penhouder en klep met drukknopen. Binnenzak met klittenbandsluiting. Verstelbare tailleband. Voorzakken. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met ritssluiting. Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde. Pennenzakje. Verstelbare kniezakken van Cordura® met klep en opening aan de bovenzijde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Kleur | rood |
| Maat | 90/58 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 290 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Maat
90/58
