Referenties
Lyngsoe Rainwear:LR46 03 L
Rubix:40200598
EAN:5708217006628

Productdetails : LYNGSOE AMK. OVERALL LR46 MARINE MT L
Microflex regen Amerikaanse overall Pu, verstelbare elastische schouderbanden, broekspijpen verstelbaar met drukknopen. Keuring: EN 343. Marineblauw, maat XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% polyester/50% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,19 excl. BTW
/ stuk
€ 41,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen