MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV GL/D. ANTR MT 82C44

Amk. Overall

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15969-948-1718-82C44
Rubix:22835376
EAN:5711074305810
MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV GL/D. ANTR MT 82C44
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat82/44
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV GL/D. ANTR MT 82C44


Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Creëer extra zakken door MASCOT® Bendigo spijkerzakken aan de riem te bevestigen. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken van polyester.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Kleurgeel
Maat82/44
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgrijs
Gewicht285 g/m²
Materiaal80% polyester/20% katoen
79,16 excl. BTW
/ stuk
95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/44