MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV GL/D. ANTR MT 82C68
Amk. Overall
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15969-948-1718-82C68
Rubix:22835388
EAN:5711074306053

Documenten
Productdetails : MASCOT AMK. OVERALL GOSFORD 15969-948 HV GL/D. ANTR MT 82C68
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Creëer extra zakken door MASCOT® Bendigo spijkerzakken aan de riem te bevestigen. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken van polyester.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1240 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 82/68 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/68