Referenties
Hydrowear:043515OR-58
Rubix:22092372
EAN:5420011769799



Documenten
Productdetails : HYDROWEAR AMK. OVERALL MULTINORM MAL 043515 ORANJE MT 58
Amerikaanse overall. Kniezakken in de kleur van het kledingstuk. Borstzak met klep en drukknoop. Dijbeenzak met klep en drukknoop. Achterzak met klep en drukknoop. 2 Steekzakken met doortast. Elastiek in de taile. Pijpen verstelbaar met drukknopen. Gasdetectielus. Heavy duty clipsluiting. Offshore reflecterende striping. 320 grams 80/20 Katoen/Polyester. Satijnbinding.
Gewicht : 320 g/m²
Gewicht : 320 g/m²
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 58 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 80% katoen / 20% polyester. satijnbinding |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,73 excl. BTW
/ stuk
€ 86,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen