ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-665 MT 7.5-8 (DS=100ST)

ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-665

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:92-665-7-7.5
Rubix:A0209327
Fabrikant:92665080
EAN:0076490485085
ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-665 MT 7.5-8 (DS=100ST)

Technische samenvatting

Maat07,5/08
Lengte300 mm
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 92-665 MT 7.5-8 (DS=100ST)


De TouchNTuff® 92-665 is een wegwerphandschoen van nitril, ontworpen om robuuste bescherming en betrouwbare chemische bestendigheid te bieden. Met een verlengd manchet van 300 mm biedt deze handschoen extra bescherming over de pols en onderarm. De soepele en duurzame nitrilconstructie levert uitstekend comfort en is bestand tegen scheuren. Dit product is speciaal ontwikkeld voor veeleisende sectoren zoals de chemische industrie, voedselverwerkingsindustrie en biowetenschappen, en garandeert optimale bescherming tegen beroepsrisico’s.

Kenmerken:
Deze handschoen biedt effectieve bescherming tegen spatten van chemicaliën, wat essentieel is bij accidentele blootstelling. Dankzij de nauwsluitende pasvorm en flexibiliteit is hij ideaal voor precisiewerk. De getextureerde vingertoppen verbeteren de grip op gereedschap en voorwerpen, zelfs in vochtige of olieachtige omgevingen. De handschoen bevat geen latex, waardoor het risico op allergieën vermindert. Hij is antistatisch (volgens EN 1149) en siliconenvrij, waardoor hij geschikt is voor gevoelige werkomgevingen. De hoogwaardige nitrilformulering biedt verhoogde weerstand tegen perforaties en scheuren, wat de duurzaamheid verlengt. Door het lichte en ergonomische ontwerp wordt handvermoeidheid verminderd, wat langdurig gebruik zonder ongemak mogelijk maakt. Tot slot is de handschoen compatibel met veelvoorkomende chemicaliën, wat deze een veilige keuze maakt voor veeleisende toepassingen.

Specificaties:
- Dikte handpalm: 0,11 mm.
- Dikte vingers: 0,14 mm.
- Extern handschoenoppervlak: vingers met reliëf voor een betere grip.
- Poeder-vrij.
- Latexvrij.
- Antistatisch.
- Goedgekeurd voor voedselcontact.

Normen:
Deze handschoen voor chemische bescherming is gecertificeerd als PBM van categorie III, wat bescherming tegen hoge risico's garandeert. Hij voldoet aan de eisen van de Normen:
- EN ISO 21420: 2020 (algemene eisen voor veiligheidshandschoenen).
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) (bescherming tegen chemicaliën).
- EN ISO 374-5:2016 (bescherming tegen virussen en andere biologische agentia).
- CE 1935/2004 handschoenen geschikt voor voedselcontact.
- ISO 9001 (norm voor kwaliteitsbeheer).

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en beschermingsoplossingen. Het bedrijf werd opgericht in 1893 en is geëvolueerd om te voldoen aan de eisen van verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsverwerkingsindustrie. Ansell onderscheidt zich door zijn toewijding aan innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van de gebruiker te garanderen. Het merk biedt een breed scala aan handschoenen die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, van risicovolle werkomgevingen tot eisen inzake voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen voor duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij aan een veiligere en gezondere werkomgeving.
Robust, extended cuff protection for food processing and heavy-duty jobs.

Sterke punten

- Betrouwbare chemische weerstand tegen accidentele spatten.
- Uitgebreide bescherming dankzij 300 mm lange manchet.
- Veilige grip dankzij vingers met reliëf.
- Comfort en flexibiliteit voor langdurig gebruik.
- Latex- en siliconenvrij: minder risico op allergieën.
- Goedgekeurd voor voedselcontact, wat ideaal is voor voedselverwerking.
- Antistatisch, compatibel met gevoelige omgevingen.

Toepassingen

- De chemische industrie: bescherming tegen chemicaliën en gevaarlijke stoffen;
- Voedselverwerking: naleving van gezondheidsnormen voor het hanteren van voedsel;
- De medische sector en biowetenschappen: bescherming tegen biologische agentia;
- Laboratoria en onderzoek: voorkomen van besmetting;
- Onderhoud: bestand tegen olie en oplosmiddelen;
- Behandeling van vloeistoffen en monsters: betrouwbare bescherming tegen spatten.
Dit product is ideaal voor de volgende toepassingen:
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Binnenkomende goederen verwerken
- Onderhoud
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met
levensmiddelen in aanraking komt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Maat07,5/08
Lengte300 mm
Kleurblauw
Hoofdmateriaalnitril
Contact met voedingsmiddelenja
Verpakkingdoos met 100 handschoenen; doos met 10 dispensers; doos met 1000 handschoenen
Dikte0,14 mm
Materiaalnitril; zinkdibutyldithiocarbamaat (chemische vulkanisatieversneller)
Gepoederdnee
Categorie3
€ 22,71 excl. BTW
/ doos
€ 27,48 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat