ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R176 MT 9
ANSELL R176/11 RINGERS GLOVES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:R176-9
Rubix:A0208331
Fabrikant:176-09
EAN:0076490433260

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN RINGERS R176 MT 9
- Gespecialiseerde bescherming: Met een gepatenteerd TPR (thermoplastisch rubber) ontwerp, ontwikkeld met F3 Technology™, bieden de RINGERS® R176 werkhandschoenen bescherming tegen impact op de bovenkant van de hand en over de volledige lengte van de vingers.
- Verbeterde grip en snijbestendigheid: Een extra palmlaag met PVC-patches die de grip verbeteren, biedt zowel geavanceerde snijbestendigheid als uitstekende grip.
- Extra bescherming: Hun eigen waterdichte barrière en 70g Thinsulate™ isolatie beschermen tegen de elementen en houden de handen warm en droog.
- Verbeterde eigenschappen: Deze RINGERS® handschoenen hebben ook een verlengde manchet met gaitersluiting en materiaal met hoge zichtbaarheid met reflecterende manchetbies voor verbeterde veiligheid van de gebruiker, evenals touchscreen-compatibele duim-, wijs- en middenvingertoppen.
Sterke punten
- TPR stootbescherming op de bovenkant van de hand en over de volledige lengte van de vingers
- 70g Thinsulate™ isolatie voor extra warmte
- Eigen waterdichte barrière om de handen droog te houden
- PVC-patches op de palm voor verbeterde grip
- Extra palmlaag voor verbeterde snijbestendigheid
- Verlengde manchet met gaitersluiting om vuil buiten te houden
- Reflecterende manchetbies voor verhoogde zichtbaarheid
- Touchscreen-compatibele duim-, wijs- en middenvingertoppen
Toepassingen
Pijpen vastzetten met kettingen|Installatie en demontage van rigs|Assemblage van onderdelen|Montage en demontage van grote pijpen|Lossen en stapelen van pijpen|Voorbereiding van de locatie - lossen van leidingen en kleppen|Algemene pompwerkzaamheden|Hanteren van ijzer|Hanteren van gereedschap|Onderhoud|Bedienen van zware machines|Koude opslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | f |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 3 |
| ESD | nee |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.980,50 excl. BTW
/ 50 paar
€ 4.816,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen