MECALINE KETTING ANSI 60-1

ANSI Simplex-rollenketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:875388
Mecaline:12A1-MTR
Rubix:A0062245
Fabrikant:886802
EAN:3660338401893
MECALINE KETTING ANSI 60-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING ANSI 60-1


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
12A1 ANSI Simplex ketting - ASA60/1 (19,05 mm) geleverd in dozen van 5 mtr lengte

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code12a-1
Materiaalkoolstofstaal
Penlengte12,65 mm
Breukkracht min.31,1 kN
Plaathoogte18 mm
Plaattypestandaard
Ketting lengte5000 m
Kettingasa 60-1
€ 56,55 excl. BTW
/ 5 meters
€ 68,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen