Referenties
Tsubaki:RS50 SS 1 RP (P=5/8'')
Rubix:A0160422
Fabrikant:0131050000-M3.05
EAN:8718472006018



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS50 (PK=3,05M)
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3229 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| ISO-code | 10a-1 |
| Materiaal | 18-8 roestvrij staal (veerclip: 17-7 roestvrij staal; ss-componenten aangegeven als sus304 / veerclip als sus301) |
| Serie | stainless drive chain ss series (rs50-ss-1) |
| Gewicht | 3229 kg |
| Norm | ASME/ANSI RS ROLLER CHAIN |
| Penlengte | 23,9 mm |
| Plaathoogte | 15 mm |
| Plaattype | rond |
| Ketting lengte | 3050 m |
| Ketting | ansi ss ketting |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 407,88 excl. BTW
/ pak
€ 493,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen