LOCTITE MOS2 ANTI-FRICTIE COATING LB 8191 SPUITBUS 400 ML

Anti-wrijvingscoating LB 8191

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:LB 8191
Rubix:07013046
Fabrikant:142532
EAN:5010266264936
LOCTITE MOS2 ANTI-FRICTIE COATING LB 8191 SPUITBUS 400 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE MOS2 ANTI-FRICTIE COATING LB 8191 SPUITBUS 400 ML


LOCTITE® LB 8191 is een antifrictie droge-filmsmeermiddel in spuitbus, op basis van molybdeendisulfide (MoS₂), ontwikkeld om wrijving doeltreffend te verminderen en metalen oppervlakken te beschermen tegen corrosie. Dankzij de snelle droging en de uitstekende temperatuurbestendigheid is dit product bijzonder geschikt voor toepassingen onder zware omstandigheden zoals hoge belastingen, corrosieve omgevingen of sterke temperatuurschommelingen. Het sprayformaat zorgt voor eenvoudig aanbrengen. Dit product biedt duurzaamheid en een krachtige antifrictie-werking.

Kenmerken:
LOCTITE® LB 8191 is een droge-filmsmeermiddel dat ideaal is voor omgevingen met stof of verontreiniging, omdat het geen vuil aantrekt. Het vormt een optimale wrijvingslaag die een soepele beweging van mechanische onderdelen zoals geleidingen of scharnieren bevordert. De film droogt snel door verdamping bij kamertemperatuur en is bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 340 °C. Naast smering beschermt dit product metalen oppervlakken ook tegen corrosie.

Specificaties:
- Chemische basis: molybdeendisulfide
- Kleur: zwart
- Dichtheid bij 25 °C (ISO 3675): 0,75 g/ml
- Viscositeit (DIN 4): 11 s
- Uithardingstijd bij 20 °C: 10 minuten
- Droogtijd bij aanraking: 5 minuten
- Piektemperatuur: 400 °C
- Bedrijfstemperatuur: -40 tot +340 °C
- Druk bij 20 °C: 3,8 bar
- Gespoten massa: 1 g/s
- Drijfgas: butaan/propaan
- Geur: oplosmiddel
- Toepassing: spuitbus
- Zoutneveltest (DIN 53210 - 250 u): Ri5

Normen:
Dit LOCTITE® LB 8191 smeermiddel voldoet aan DIN 53210. Deze Europese norm specificeert zoutneveltesten voor het beoordelen van de corrosieweerstand van coatings. De conformiteit met deze norm garandeert dat het product goed bestand is tegen langdurige blootstelling aan vochtige en zoute omgevingen, wat het tot een betrouwbare keuze maakt voor industriële toepassingen.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een topmerk van Henkel Adhesive Technologies en wordt wereldwijd erkend om zijn innovatieve kleefoplossingen. Het merk is gespecialiseerd in producten voor assemblage en industrieel onderhoud en biedt betrouwbare, hoogwaardige oplossingen om de efficiëntie van de werkzaamheden te verhogen. Met producten die zijn aangepast aan een breed scala aan toepassingen, is het bedrijf een vertrouwde partner voor professionals die hun processen willen optimaliseren. De technische expertise en strenge certificeringen van het merk garanderen prestaties die voldoen aan de meest veeleisende normen. LOCTITE® streeft ernaar innovatieve oplossingen aan te bieden met inachtneming van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Beschermt effectief tegen corrosie;
- Vermindert wrijving en verbetert mechanische prestaties;
- Bestand tegen extreme temperaturen tot 340 °C;
- Sneldrogend voor een snelle heropstart van apparatuur;
- Voorkomt vastlopen en verlengt de levensduur van onderdelen;
- Compatibel met oliën en vetten voor gecombineerde smering.

Toepassingen

LOCTITE® LB 8191 is aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij wrijving moet worden geminimaliseerd en corrosiebescherming essentieel is. Het is ideaal voor scharnieren, geleidingen, transportbanden en componenten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen of extreme omstandigheden. Dit product is bijzonder geschikt voor industrieel onderhoud, algemene mechanica, metaalbewerking en de auto-industrie.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Afmeting verpakking (D x B x H)276x209x215 mm
Inhoud400 ml
Verpakkingaerosol
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur340 °C
Vlampunt-97 °c
Aangepaste tariefcode34039900
€ 33,59 excl. BTW
/ stuk
€ 40,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden