PORTWEST FLEECEVEST FRAST FR30 MARINE MT 4XL
Antistatisch fleece FR Modaflame
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR30NAR4XL
Rubix:A0775053
Fabrikant:FR30NAR 4XL
EAN:5036108467693

Productdetails : PORTWEST FLEECEVEST FRAST FR30 MARINE MT 4XL
Gemaakt van dubbelzijdig anti-pill fleece. Voorzien van twee zijzakken met verborgen ritsen om spullen veilig op te bergen. Comfortabele elastische manchetten en zoom met trekkoord.
- Intrinsieke vlamwerende eigenschappen vervagen niet in de was
- Beschermt tegen stralings- en convectiewarmte
- Opening met rits voor gemakkelijke toegang
- Trekkoord
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zakken met rits
- Kinbeschermer voor extra comfort
br/>- Hoog katoengehalte voor meer comfort
- Antistatisch
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Tweewegrits voor extra functie
- Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Geschikt om in een ATEX-omgeving te dragen
- CE-CAT III
- CE-gecertificeerd
- Intrinsieke vlamwerende eigenschappen vervagen niet in de was
- Beschermt tegen stralings- en convectiewarmte
- Opening met rits voor gemakkelijke toegang
- Trekkoord
- Elastische manchetten voor een goede pasvorm
- Zakken met rits
- Kinbeschermer voor extra comfort
br/>- Hoog katoengehalte voor meer comfort
- Antistatisch
- 2 zakken voor veilig opbergen
- Tweewegrits voor extra functie
- Stof UPF 40+ om 98% van de UV-stralen te blokkeren
- Geschikt om in een ATEX-omgeving te dragen
- CE-CAT III
- CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,39 excl. BTW
/ stuk
€ 139,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen