GISS ANTIVERMOEIDHEIDSTEGEL G-MAT GRIP 90X90CM - 867998
Antivermoeidheidstegel G-MAT GRIP
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS:867998
Rubix:22851544
EAN:3660338218927




Documenten
Productdetails : GISS ANTIVERMOEIDHEIDSTEGEL G-MAT GRIP 90X90CM - 867998
Modulaire oplossing, aanpasbaar aan alle mogelijke industriële werkstationconfiguraties: grote gebieden, eilanden... Uiterst comfortabele, resistente en onderling verbonden tegels. Oppervlak met antislip-textuur. De tegels van 90 x 90 cm kunnen worden samengevoegd en om de 30 cm worden doorgesneden.
De afgeschuinde gele randen (bedoeld voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid) zijn mannelijk of vrouwelijk: elke rand heeft een hoekstuk dat kan worden afgesneden om samengevoegde tegels met een doorlopende rand te creëren.
Omgeving: intern droog of vochtig, beperkte blootstelling aan chemische producten en oliën, bestand tegen hete gelekte vloeistoffen. Dikte: 16 mm
1 JAAR GARANTIE
De afgeschuinde gele randen (bedoeld voor betere zichtbaarheid en grotere veiligheid) zijn mannelijk of vrouwelijk: elke rand heeft een hoekstuk dat kan worden afgesneden om samengevoegde tegels met een doorlopende rand te creëren.
Omgeving: intern droog of vochtig, beperkte blootstelling aan chemische producten en oliën, bestand tegen hete gelekte vloeistoffen. Dikte: 16 mm
1 JAAR GARANTIE
Sterke punten
Apparaat of werkstation dat specifi eke rand
aanpassing vereist
aanpassing vereist
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Dikte | 16 mm |
| Breedte | 900 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 900 mm |
| Materiaal | natuurlijk rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,55 excl. BTW
/ stuk
€ 128,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen