BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 80G- SG-FA
Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 80G-SG-FA
Rubix:31053574
Fabrikant:850062
EAN:4047526159535

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 80G- SG-FA
Behuizing: serie LKPA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie VPA
- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 140 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 102 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,89 excl. BTW
/ stuk
€ 44,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
