BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 80XR- SG

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LE-POEV 80XR-SG
Rubix:31052063
Fabrikant:850073
EAN:4047526159733
BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 80XR- SG

Technische samenvatting

Laadcapaciteit140 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LE- POEV 80XR- SG


Behuizing: serie LKPA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit140 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
102 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
€ 38,43 excl. BTW
/ stuk
€ 46,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte