BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 150G-11-E12

Apparatenzwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel van polyamide

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-POA 150G-11-E12
Rubix:31050175
Fabrikant:750620
EAN:4047526031848
BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 150G-11-E12

Technische samenvatting

Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BOUTGAT - LKRA- POA 150G-11-E12


Behuizing: serie LPA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie POA

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
185 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
64,51 excl. BTW
/ stuk
78,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen