BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL ZWENKWIEL REM - LI-POHI 150G-FI

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LI-POHI 150G-FI
Rubix:31051605
Fabrikant:754704
EAN:4047526087678
BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL ZWENKWIEL REM - LI-POHI 150G-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit350 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE HITTEBESTENDIG STAAL ZWENKWIEL REM - LI-POHI 150G-FI


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2716 g
Laadcapaciteit350 kg
Wieldiameter150 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalplastic
Loopvlak-/bandmateriaalpolyamide
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur250 °C
190 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
€ 221,22 excl. BTW
/ stuk
€ 267,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

350 kg

Wieldiameter

150 mm

Wielbreedte

50 mm