BLICKLE ZWENKWIEL HITTEBESTENDIG RVS DIAM. 80 LIX-PHN 81G

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LIX-PHN 81G
Rubix:A0224626
Fabrikant:601898
EAN:4047526601898
BLICKLE ZWENKWIEL HITTEBESTENDIG RVS DIAM. 80 LIX-PHN 81G

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL HITTEBESTENDIG RVS DIAM. 80 LIX-PHN 81G


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht580 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter80 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolymeer
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
Minimale temperatuur-35 °C
Maximumtemperatuur260 °C
102 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 104,04 excl. BTW
/ stuk
€ 125,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

100 kg

Wieldiameter

80 mm

Wielbreedte

32 mm