BLICKLE ZWENKWIEL LKRA-VPA 101K-FA-FI

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKRA-VPA 101K-FI-FA
Rubix:A0226621
Fabrikant:225037
EAN:4047526225032
BLICKLE ZWENKWIEL LKRA-VPA 101K-FA-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL LKRA-VPA 101K-FA-FI


Behuizing: serie LRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht787 g
Laadcapaciteit110 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte32 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
133 mm
32 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 52,33 excl. BTW
/ stuk
€ 63,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte