BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 160XKA-FI- SG-FA

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van kunststof Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LK-POEV 160XKA-FI-SG-FA
Rubix:31055173
Fabrikant:851266
EAN:4047526176815
BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 160XKA-FI- SG-FA

Technische samenvatting

Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZWARE UITV. - LK-POEV 160XKA-FI- SG-FA


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit400 kg
Wieldiameter160 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertypekogellager (cc)
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
202 mm
50 mm
Land van oorsprongDE
€ 246,78 excl. BTW
/ stuk
€ 298,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte