BLICKLE ZWENKWIEL + REM LH-POTH 125K-3 FI
Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met expander van, metaal, met rem 'stop-fix' Wiel, met thermoplastisch rubber loopvlak, met polypropyleen velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LH-POTH 125K-3-FI
Rubix:A0226682
Fabrikant:592881
EAN:4047526592882

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL + REM LH-POTH 125K-3 FI
Behuizing: serie LKRA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie TPA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), hardheid 85 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, oliehoudend
- wielkern: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zilvergrijs (variant "-ELS" kleur zwart)
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
- loopvlak bevat olie, bij gevoelige vloer contactverkleuringen mogelijk. alternatieven: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2550 g |
| Laadcapaciteit | 350 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 165 mm | |
| 40 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,13 excl. BTW
/ stuk
€ 203,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
