AQUARIUS PLASTIC SLIM ROLL HAND TOWEL DISPENSER 6953

Aquarius™ Slimroll™ Rolhanddoek Dispenser 6953 - Wit

Zie technische informatie

Referenties

Kimberly-Clark:6953
Rubix:14119998
Fabrikant:06953000
EAN:5033848032471
AQUARIUS PLASTIC SLIM ROLL HAND TOWEL DISPENSER 6953

Technische samenvatting

Hoofdmateriaalplastic
Zie alle specificaties

Productdetails : AQUARIUS PLASTIC SLIM ROLL HAND TOWEL DISPENSER 6953


De essentiële dispenser voor rolhanddoeken voor elk bedrijf. Deze dispenser is passend bij ons assortiment toiletruimteproducten, bevordert de hygiëne en helpt de kosten te beheren door een geControleerde afgifte. Het strakke en eigentijdse ontwerp maakt de dispenser het perfecte product voor elke toiletruimte. De dispenser is gemaakt met afgeronde hoeken en is in één handeling te reinigen met een poetsdoek. De afgeronde bovenkant voorkomt ophoping van vuil, stof en viezigheid. Dit product is onderdeel van ons afgestemde assortiment van dispenserproducten voor de toiletruimte om uw toilet een stijlvolle en professionele uitstraling te geven. Dispensermaat 34, 3 cm (L) x 31, 8 cm (B) x 19, 1 cm (D).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hoofdmateriaalplastic
Materiaalplastic
47,90 excl. BTW
/ stuk
57,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen