Referenties
Pferd Tools:845 150 H1
Rubix:23081103
Fabrikant:19309153
EAN:4007220280423

Documenten
Productdetails : PFERD ARENDVIJL ROND 845 150 K 1
De ronde arendvijl van de Pferd Tools 845 serie ondersteunt fijne bewerkingen. Deze uitvoering wordt geleverd zonder hecht, maar met arend, en omvat verschillende varianten voor precieze toepassingen in de metaalconstructie.
Kenmerken:
De ronde arendvijl van Pferd Tools is ontworpen voor precisiebewerkingen op staalsoorten tot 1.200 N/mm² (≤ 38 HRC). De circulaire geometrie vergemakkelijkt de toegang tot smalle of moeilijk bereikbare zones, terwijl de taps toelopende punt de inzetbaarheid verhoogt. Deze vijl wordt gebruikt voor paswerk, montage van mechanische componenten en toepassingen waarbij een nette en gecontroleerde afwerking vereist is. De 845 serie omvat meerdere lengtes en kapgroftes.
Specificaties:
• Productcategorie: precisie-arendvijl, rond
• PFERD TOOLS type: 845
• Maximale Rockwell-hardheid: 38 HRC
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm of 200 mm
• Kap (Zwitserse indeling): 0, 1, 2 of 3 (afhankelijk van referentie)
• Nominale diameter (ø): 4 mm, 6 mm of 8 mm (gemeten vóór het knippen)
• Aanbevolen hechten: FH 2, FH 3 ou FH 4 (afhankelijk van het model)
Kenmerken:
De ronde arendvijl van Pferd Tools is ontworpen voor precisiebewerkingen op staalsoorten tot 1.200 N/mm² (≤ 38 HRC). De circulaire geometrie vergemakkelijkt de toegang tot smalle of moeilijk bereikbare zones, terwijl de taps toelopende punt de inzetbaarheid verhoogt. Deze vijl wordt gebruikt voor paswerk, montage van mechanische componenten en toepassingen waarbij een nette en gecontroleerde afwerking vereist is. De 845 serie omvat meerdere lengtes en kapgroftes.
Specificaties:
• Productcategorie: precisie-arendvijl, rond
• PFERD TOOLS type: 845
• Maximale Rockwell-hardheid: 38 HRC
• Beschikbare lengtes: 100 mm, 150 mm of 200 mm
• Kap (Zwitserse indeling): 0, 1, 2 of 3 (afhankelijk van referentie)
• Nominale diameter (ø): 4 mm, 6 mm of 8 mm (gemeten vóór het knippen)
• Aanbevolen hechten: FH 2, FH 3 ou FH 4 (afhankelijk van het model)
Sterke punten
- Verbetert de nauwkeurigheid bij afstelwerkzaamheden dankzij een gecontroleerde geometrie
- Vergemakkelijkt werkzaamheden in krappe ruimtes dankzij het ronde en taps toelopende profiel
- Zonder hechtstuk, waardoor u het meest geschikte model kunt kiezen (hout of kunststof)
- Verhoogt de duurzaamheid bij herhaalde werkzaamheden dankzij de doordachte snijprestaties
- Vergemakkelijkt werkzaamheden in krappe ruimtes dankzij het ronde en taps toelopende profiel
- Zonder hechtstuk, waardoor u het meest geschikte model kunt kiezen (hout of kunststof)
- Verhoogt de duurzaamheid bij herhaalde werkzaamheden dankzij de doordachte snijprestaties
Toepassingen
De ronde precisie-arendvijl van Pferd Tools wordt gebruikt bij installatiewerkzaamheden, apparatenbouw, montage van complexe machines en afstelwerkzaamheden in metaalbewerkingsomgevingen. Deze vijl komt van pas in productiewerkplaatsen, onderhoudswerkplaatsen en assemblagelijnen waar gecontroleerde materiaalverwijdering nodig is. Dankzij de verschillende uitvoeringen van de serie 845 kan het gereedschap worden aangepast aan de afwerkingsbehoeften, fijne geometrieën en werkzaamheden aan hoogwaardig staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Lengte | 150 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 185,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
