Referenties
Kipp:K0631.7206
Rubix:0999112345
EAN:4059245012749



Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Productdetails : KIPP ARRETEERBOUT K0631.7206
Grondstof: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard: hardheidsklasse 5.8. RVS-uitvoering: arreteerpen niet gehard: schroefdraadhuls 1.4305. Arreteerpen 1.4035. Paddenstoelgreep thermoplast donkergrijs.Uitvoering: Stalen uitvoering: arreteerpen gehard, geslepen en gezwart. RVS-uitvoering: arreteerpen niet gehard, geslepen en blank.Opmerking: Arreteerbouten worden gebruikt waar een verandering van de arreteerpositie door dwarskrachten moet worden verhinderd. Pas na het manuele uittrekken van de bout kan de arreteerpositie worden gewijzigd. Als de ontgrendeling gedurende langere tijd moet gebeuren en het terugspringen van de arreteerpen vermeden moet worden, dan moet de vorm C resp. vorm D worden gebruikt.Op aanvraag: Speciale uitvoeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 21 g |
| Materiaal | staal |
| Oppervlak van basislichaam | gehard |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Vorm | c |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,59 excl. BTW
/ stuk
€ 17,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen